※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTO-750 片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所 06853445 HTO-750 片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所 06853445

片面引出し付作業台(スノコ棚付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)600 間口(mm)750 注文コード06853445 品番HTO-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は奥行・間口・均等耐荷重など26種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)800 間口(mm)750 奥行(mm)600 トラスコ品番455-2296 材質SUS430 引出し数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06853445 HTO-750 40198331 HTO-750 片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所 片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所 1台 67,980 税込74,778 注文コードが変わりました。代引き不可になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする