東製作所
東製作所の キッチン・調理用品
東製作所の キッチンラック・キッチン小物収納
東製作所の キッチン棚
ステンレスパイプ棚
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
300
間口(mm)
1200
注文コード
06853987
品番
PS-1200-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
奥行・間口
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
すばやい水切り効果があります。
壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。
完成品でお届けします。
奥行(mm)
300
間口(mm)
1200
パイプ径(Φmm)
19
パイプ数
6
材質
SUS430
高さ(mm)
200
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06853987
PS-1200-300
40198444
PS-1200-300
ステンレスパイプ棚
東製作所
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変わりました。代引き不可になりました。