※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 注文コード06854453 品番304HS32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 トラスコ品番806-4369 材質304(SUS 304 TP) 形状ソケット 種類ねじ込み継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする