※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ハーフソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
注文コード
06854462
品番
304HS40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
トラスコ品番
806-4370
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材