曜日別特売
XG27AQDMGR 液晶モニタ   27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMG ASUS(エイスース) 06854597

XG27AQDMGR 液晶モニタ   27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMG ASUS(エイスース) 06854597
XG27AQDMGR 液晶モニタ   27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMG ASUS(エイスース) 06854597
XG27AQDMGR 液晶モニタ   27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMG ASUS(エイスース) 06854597
XG27AQDMGR 液晶モニタ   27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMG ASUS(エイスース) 06854597
XG27AQDMGR 液晶モニタ   27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMG ASUS(エイスース) 06854597
XG27AQDMGR 液晶モニタ   27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMG ASUS(エイスース) 06854597

液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06854597
品番
XG27AQDMGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

・26.5インチQHD(2560 x 1440)TrueBlack Glossy WOLEDゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03msの応答速度
・ASUS OLED Care Proは、ユーザーが不在時に正確に検知するNeo近接センサーを搭載し、焼き付けのリスクを減らすために黒画面に切り替わります
・VESA DisplayHDR 400 True Black準拠、99%のDCI-P3ガマット、真の10ビットカラー、そしてDelta E <2色差を実現し、驚異的なHDR性能を実現しています
・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、ユーザーはマウスでOLED Care Proの機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整できます
・ROG GamingのAI技術とAI搭載の機能により、ユーザーのゲーム体験を向上させます

注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする