曜日別特売
XG32UQDMS 液晶モニタ   32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMS ASUS(エイスース) 06854640

XG32UQDMS 液晶モニタ   32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMS ASUS(エイスース) 06854640
XG32UQDMS 液晶モニタ   32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMS ASUS(エイスース) 06854640
XG32UQDMS 液晶モニタ   32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMS ASUS(エイスース) 06854640
XG32UQDMS 液晶モニタ   32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMS ASUS(エイスース) 06854640
XG32UQDMS 液晶モニタ   32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMS ASUS(エイスース) 06854640
XG32UQDMS 液晶モニタ   32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMS ASUS(エイスース) 06854640
XG32UQDMS 液晶モニタ   32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMS ASUS(エイスース) 06854640

液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMS

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃91日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06854640
品番
XG32UQDMS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

・32インチ4K(3840 x 2160)QD-OLEDゲーミングモニターで、240Hzリフレッシュレートと0.03 ms(GTG)の応答速度で没入型ゲームを実現します
・ASUS OLED Care Proは、ユーザーが不在時に正確に検知するNeo近接センサーを搭載し、焼き付けのリスクを減らすために黒画面に切り替わります
・VESA DisplayHDR 400 True Black準拠、99%のDCI-P3ガマット、真の10ビットカラー、そしてDelta E <2色差を実現し、驚異的なHDR性能を実現しています
・オプションで均一な輝度設定を用いることで、一貫した輝度レベルを確保します
・DisplayWidget Centerでは、ユーザーがOLEDケア機能にアクセスしたり、マウスでモニター設定を調整したりできます
・ROG GamingのAI技術とAI搭載の機能により、ユーザーのゲーム体験を向上させます。

注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする