※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ブッシング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10×6
呼び径(B)
3/8×1/8
材質
316(SUS 316 または SUS F316)
注文コード
06854645
品番
316B10AX6A
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10×6
呼び径(B)
3/8×1/8
材質
316(SUS 316 または SUS F316)
トラスコ品番
806-4850
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
18
寸法E(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材