※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20×8
呼び径(B)
3/4×1/4
材質
316(SUS 316 または SUS F316)
注文コード
06854706
品番
316B20AX8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
呼び径・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20×8
呼び径(B)
3/4×1/4
材質
316(SUS 316 または SUS F316)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材