※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
材質
304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
注文コード
06854882
品番
304B25AX15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
呼び径・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
材質
304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
トラスコ品番
806-4197
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06854882
304B25AX15A
76682078
304B25A15A
ブッシング
イノック
1個
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)