曜日別特売
KWE250PRO【ワケあり】 充電インパクトレンチ19mm角 空研 06855078

充電インパクトレンチ19mm角

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06855078
品番
KWE250PRO【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)アウトレット
¥99,980¥79,980

Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。

用途
小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電圧(V)
DC21.6
バッテリー容量(Ah)
4.2
最大締付トルク(N・m)
750
締付能力(普通ボルト)
M16~M27
締付能力(高力ボルト)
M14~M20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
充電インパクトレンチ本体のみ
セット内容
本体のみ
質量(kg)
2.7
色
黒/緑
タイプ
電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1900
機能
LEDライト機能付
充電時間(分)
55
差込角(sq.)
19
打撃数(min-1)
2200
注意
※KB9L62J(電池パック21.6V 4.2Ah)を購入使用して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする