曜日別特売
EYSMA1C【ワケあり】 14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 06855672

EYSMA1C【ワケあり】 14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 06855672
EYSMA1C【ワケあり】 14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 06855672
EYSMA1C【ワケあり】 14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 06855672
EYSMA1C【ワケあり】 14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 06855672
EYSMA1C【ワケあり】 14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 06855672
EYSMA1C【ワケあり】 14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 06855672
EYSMA1C【ワケあり】 14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 06855672
EYSMA1C【ワケあり】 14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 06855672

14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06855672
品番
EYSMA1C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥111,200販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)アウトレット
¥84,980¥68,980

産業向け電動工具Sシーズ。
ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。
ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。
ニードルベアリングで軸受け長持ち。
ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。
「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。
ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。
締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。
LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。

用途
工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
4
最大締付トルク(N・m)
185
締付能力(普通ボルト)
約510本・約0.8秒/本(EYSB40)※M12・締付強さ調整設定段数4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
推奨作業:M10(高力ボルト)、M12(普通~高力ボルト)、M14(普通ボルト)
長さ(mm)
172
幅(mm)
59
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
250
打撃数(min-1[回/分])
0~2900(Fモード)
機能
打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)
設定段数
6段階+F(締付力調整解除モード)
充電時間(分)
実用充電:約34、フル充電:約44
差込角(sq.)
12.7
回転数(min-1[回/分])
0~2300(Fモード)
適合バッテリー
EYSB40
振動3軸合成値(m/s2)
6.9
商品タイプ
本体のみ
注意
※Sシリーズは屋内専用です。IP規格(防水・防塵規格)は取得していません。
※電池パック10.8V・14.4VはEZ品番の電池パックとは互換性がありません。
※修理保証対象商品ではありません。
※事業移管に伴い、対象商品の製造・販売事業者名を順次「株式会社マキタ」へ変更いたします。
市場在庫の状況により、新旧の表示品が一時的に混在する場合がございます。
いずれの表示品も、品質・性能・保証内容およびサポート体制に変更はございません。
※電池パックは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする