オオモリ
化学用ビーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
50
仕様
両手付
注文コード
06857076
品番
#1023-03
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ビーカー
容量(L)
50
厚さt(mm)
1.0
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
385×450
仕様
両手付
材質
SUS304