オオモリ
化学用ビーカー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
100
仕様
両手付
注文コード
06857094
品番
#1023-05
参考基準価格(税別)
¥37,840
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ビーカー
容量(L)
100
厚さt(mm)
1.2
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
480×600
仕様
両手付
材質
SUS304