オオモリ
化学用ビーカー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
200
仕様
両手付
注文コード
06857112
品番
#1023-07
参考基準価格(税別)
¥91,190
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ビーカー
容量(L)
200
厚さt(mm)
1.2
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
580×800
仕様
両手付
材質
SUS304