※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式自在車 ゴム車(B入)ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06860061
品番
STM-100VS S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付高が同じSKM型と併用出来ます。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ゴム(B入)
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
144
車輪幅W(mm)
32
取付穴径P(Φmm)
10.5
ストッパー
シングルストッパー
許容荷重(daN)
120
金具仕上
ユニクロメッキ
始動力(daN)
10.8
旋回始動力(daN)
50.4
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
73×73(70×70)
プレート寸法X×Y(mm)
95×95
偏心E(mm)
35
車軸径(mm)
12
質量(kg)
1.16
車輪タイプ
単輪