WS-2U チルローラー カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06860357

WS-2U チルローラー カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06860357 WS-2U チルローラー カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06860357 WS-2U チルローラー カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06860357

チルローラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最大能力2t 注文コード06860357 品番WS-2U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,400
この商品は最大能力など6種類から選べます 他の種類を見る

ウレタンローラの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮。
安全な搬送を実現する超低床型。
作業員、段取時間、移動時間を従来の1/3に軽減する小型、軽量タイプ。
方向転換も自由自在。
万全の安全性。
移動作業を高めるブラケット。
4輪タイプ。
ローラは小型・強力タイプを使用。

走行抵抗(a/r)
鋼板路面:0.05
コンクリート路面:0.07
寸法A(mm)156 寸法B(mm)55(ローラ) 寸法D(Φmm)125(ターンテーブル) 寸法H(mm)63 寸法K(mm)270 寸法M(mm)M16 寸法P(mm)220 寸法S(Φmm)21 寸法d(Φmm)46(ローラ) 寸法g(mm)12 寸法t(mm)6(ターンテーブル) 用途重量物運搬、一般工場、住宅など トラスコ品番457-8228 型式超低床軽量型 質量(kg)5 材質(ローラー部)ウレタン 最大能力2t ローラー数4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06860366
2015-12-14
用途:
機械の移動
株式会社 アーツ 様 (建設業・工事業)

かるくて つかいやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする