WS-3U チルローラー カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06860366

WS-3U チルローラー カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06860366
WS-3U チルローラー カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06860366
WS-3U チルローラー カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 06860366

チルローラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
最大能力3t
内容量1台注文コード06860366品番WS-3U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,800

ウレタンローラの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮。
安全な搬送を実現する超低床型。
作業員、段取時間、移動時間を従来の1/3に軽減する小型、軽量タイプ。
方向転換も自由自在。
万全の安全性。
移動作業を高めるブラケット。
4輪タイプ。
ローラは小型・強力タイプを使用。

用途
重量物運搬、一般工場、住宅など
走行抵抗(a/r)
鋼板路面:0.05
コンクリート路面:0.07
寸法A(mm)176寸法B(mm)65(ローラ)寸法D(Φmm)150(ターンテーブル)寸法H(mm)77寸法K(mm)310寸法M(mm)M16寸法P(mm)250寸法S(Φmm)26寸法d(Φmm)60(ローラ)寸法g(mm)14寸法t(mm)6(ターンテーブル)トラスコ品番457-8236型式超低床軽量型質量(kg)8材質(ローラー部)ウレタン最大能力3tローラー数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06860366
2015-12-14
用途: 機械の移動
株式会社 アーツ建設業・工事業

かるくて つかいやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする