チルローラー

(1件のレビュー)
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06860402 品番 WR-5UA
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ウレタンローラの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮。
作業員、段取時間、移動時間を従来の1/3に軽減する小型、軽量タイプ。
移動作業を高めるブラケット。
安全対策も万全。
前輪に左右45°の旋回機能を持たせ、方向転換もスムーズ。
固定ピンのセットで直進専用として使用可能。

走行抵抗(a/r)
鋼板路面:0.05
コンクリート路面:0.07
定格荷重時旋回トルク(kg・m)/静的旋回トルク
鋼板路面:50
コンクリート路面:57
定格荷重時旋回トルク(kg・m)/動的旋回トルク
鋼板路面:31
コンクリート路面:37
寸法A(mm)335 寸法B(mm)110(ローラ) 寸法D(Φmm)240(ターンテーブル) 寸法H(mm)137 寸法K(mm)411 寸法M(mm)M20 寸法P(mm)184 寸法S(Φmm)26 寸法d(Φmm)100(ローラ) 寸法g(mm)28 寸法t(mm)9(ターンテーブル) 用途重量物運搬、一般工場、住宅など 型式前輪左右45°の旋回タイプ 質量(kg)37 材質(ローラー部)ウレタン 最大能力5t ローラー数4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06860366
2015-12-14
用途:
機械の移動
株式会社 アーツ 様 (建設業・工事業)

かるくて つかいやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする