MYF30813 ゼラストフィルム 袋タイプ(鉄用) 大洋シーアイエス 06860594 MYF30813 ゼラストフィルム 袋タイプ(鉄用) 大洋シーアイエス 06860594 MYF30813 ゼラストフィルム 袋タイプ(鉄用) 大洋シーアイエス 06860594

ゼラストフィルム 袋タイプ(鉄用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 06860594 品番 MYF30813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。
フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。
簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。

幅(cm)8 厚さ(mm)0.08 用途鉄用 ライトイエロー 深さ(mm)130
注意
※部品に汚れ、水分の付着が無いようにして下さい。
※手袋を着用して下さい。
※包装前の部品の温度が室温と同等になるようにして下さい。
※製品情報が黒字印字されています。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06860603
2020-02-25
用途:
鉄類の梱包

防錆油塗布が不要で梱包作業が楽でスムーズに出来るようになり
満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする