キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
W1型 サイドテーブルテーブルワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06860682
品番
W1A-S4606
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。
柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
材質
SUS304
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
460×610×815
仕様
ステンレスキャニオンシェルフ仕様
トラスコ品番
458-3248
質量(kg)
13.5
タイプ
レギュラー
ピッチ(mm)
25
奥行(mm)
460
間口(mm)
610
全高(mm)
815
使用キャスター
100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)
ポール高さ(mm)
680
有効内寸法(奥行×間口)(mm)
392×542
アズワン品番
61-3794-58
グリーン購入法
適合