スリップオンフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 呼び径65A(2 1/2B) 呼び圧力20K 注文コード06861128 品番304SORF20K65A
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥6,917
販売価格(税別)
6,288
この商品は呼び径・呼び圧力など29種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 外径(mm)175 ボルト穴径(Φmm)19 呼び圧力20K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 トラスコ品番806-4697 材質SUS F304 形状平面座差込み溶接ハブフランジ 種類ステンレス製管フランジ 呼び径65A(2 1/2B) 取付ボルトの呼びM16 外径D(Φmm)175 寸法S(mm)94 内径d(Φmm)77.1 厚さT(mm)20 寸法C(Φmm)140 寸法m(mm)6 角度α(°)20° 寸法g(Φmm)116 高さF(mm)2 ボルト穴径h(Φmm)19 寸法a(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 スミ肉の丸み(最大)r(mm)5 長さT(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする