イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
上水道フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(A)
300A
呼び径
300A
形状
F12 水輸送用 差込み溶接フランジ
注文コード
06862004
品番
304WF300A
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥35,068
販売価格(税別)
¥
31,880
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・形状
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
300A
外径(mm)
464
ボルト穴径(Φmm)
23
形状
F12 水輸送用 差込み溶接フランジ
呼び圧力
7.5K
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番
806-4841
材質
SUS F304
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
300A
取付ボルトの呼び
M20
外径D(Φmm)
464
内径d(Φmm)
321.0
厚さT(mm)
24
寸法C(Φmm)
414
ボルト穴径h(Φmm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材