呼び径(A)150A
外径(mm)290
ボルト穴径(Φmm)19
形状F12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ
呼び圧力7.5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4845
材質SUS F304
種類ステンレス製管フランジ
呼び径150A
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)290
内径d(Φmm)166.6
厚さT(mm)22
ガスケット座径(G)(Φmm)204
寸法C(Φmm)247
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応