上水道フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)200A 呼び径200A 形状F12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ 注文コード06862108 品番304WRF200A
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び径・形状など27種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)200A 外径(mm)342 ボルト穴径(Φmm)19 形状F12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ 呼び圧力7.5K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 トラスコ品番806-4846 材質SUS F304 種類ステンレス製管フランジ 呼び径200A 取付ボルトの呼びM16 外径D(Φmm)342 内径d(Φmm)218.0 厚さT(mm)22 ガスケット座径(G)(Φmm)256 寸法C(Φmm)299 高さF(mm)2 ボルト穴径h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする