呼び径(A)400A
外径(mm)582
ボルト穴径(Φmm)25
形状F12 水輸送用 平面座差込み溶接フランジ
呼び圧力7.5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番850-5195
材質SUS F304
種類ステンレス製管フランジ
呼び径400A
取付ボルトの呼びM22
外径D(Φmm)582
内径d(Φmm)409.0
厚さT(mm)26
ガスケット座径(G)(Φmm)466
寸法C(Φmm)524
高さF(mm)3
ボルト穴径h(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応