曜日別特売
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952

ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952
ID207BK/XL ideal ID-207 HEAT7 IDEAL 06862952

ideal ID-207 HEAT7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
注文コード
06862952
品番
ID207BK/XL
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

idealは、"ideal fitting(理想のフィッティング)"を追求する日本唯一のライディンググローブ総合ブランドです。
ライダーの手に自然にフィットする装着感を最優先に考え、安全性と快適性を高いレベルで両立したグローブを開発しています。
「着ければON、脱げばOFF。より快適に進化したヒートグローブID-207 HEAT7」
「ID-207」はスイッチコントローラーを一新。
着脱センサーを搭載し、グローブの装着・脱着に合わせて自動で電源をON/OFF。
切り忘れを防ぎながら、快適な冬のライディングをサポートします。
外観を損なわないインナータイプのウレタン製ナックルプロテクターを採用し、スタイルと安全性を両立。
断線に強いカーボン電熱線を指の周囲に配線。
手の動きを妨げることなく効率よく指先まで暖めます。
スイッチコントローラーには「3段階温度調節スイッチ」を採用し、温度調節が可能です。
小指側面にリフレクターを装備することで視認性を高め、ライダーの安全性を向上させました。
内側には肌触りがよく温かいフリース素材を使用し、保温性快適性にもこだわりました。
稼働時間(満充電時)
- セーブモード:5時間
- ノーマルモード:4時間
- ハイパワーモード:2時間
稼働時間は外気温や使用状況により変動する可能性があります。

充電時間(専用充電器付属)
- グローブ片方のみ充電:約2.5時間
- グローブ両方を同時に充電:約5時間
充電時間は使用環境により多少前後する場合があります。

注意
※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間は異なる可能性があります。バッテリーには個体差があるため、左右のバッテリーで稼働時間が多少異なる場合があります。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
※低温やけど防止のため定期的に手や指の状態を確認し、熱いと感じたら電源を切る、グローブを外すなど、こまめな温度調整を行ってください。
※専用のバッテリー以外での使用で生じた不具合はトラブルは保証対象外となります。必ず専用バッテリーをご使用ください。また、本製品付属の専用バッテリーを本製品以外に接続して使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする