曜日別特売
CR-50A-5K(007) フランジパッキンJIS5K用全 アキツ 06864104

フランジパッキンJIS5K用全

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
50
100
10
125
150
15
175
200
20
225
250
25
300
32
350
400
40
450
65
80
90
材質CR
内容量1枚注文コード06864104品番CR-50A-5K(007)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び径(A)50材質CRトラスコ品番850-5463質量(g)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06864463
2019-08-26
用途: 配管作業
教育・研究機関

配管作業用に購入しました.口径が比較的大きいため,角板から切り出すか迷いましたが,パッキンを購入することにしました.手間等を考え合わせると,便利と思います.もちろん,接合面の性状にもよりますが,問題なくシールできました.

2が参考にしています
対象商品 : 06864113
2017-06-08
用途: フランジヒーターの接続に使いました。
LOHAS JAPAN株式会社卸売・小売業

使い勝手が良かったです。
面の密着間がよく水漏れの心配がありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする