曜日別特売
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799

TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799
TB-H1-1R-S18 18ozリップハンマー スムースフェイス TOUGH BUILT 06864799

18ozリップハンマー スムースフェイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06864799
品番
TB-H1-1R-S18
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

滑らかに研磨された打撃面を採用。
広い打撃面により打ち損じを軽減。
マグネット式溝付きヘッドが釘をしっかり保持しスムーズな釘打ちが可能。
バランスの取れた重量設計により高い打撃力を発揮。
ラバーグリップハンドルが振動を吸収し安定した握り心地を実現。

用途
TOUGHBUILTプロ仕様 ヘビーデューティーハンマー。
材質
スチール、ラバー
全長(cm)
35
頭質量(g)
510
全質量(g)
790
ヘッド寸法(mm)
13×3

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする