※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06865364 品番 NK313-100-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
呼び径(A)100 全長(mm)900 トラスコ品番817-1619 長さ(m)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06865784
2016-04-15
用途:
機械の入れ替えにともなう配管の変更
有限会社北部衛生社 様

機械の純正付属品として頼むと鉄フランジで同じくらいの価格だったのでこちらにしました。フランジがSUSでこの価格は嬉しいですね。機械本体到着時期を見計らって注文しましたがこちらのほうが先に着きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする