曜日別特売
23-5642-10 MICHEL KLEIN TRAJECT ブリーフケース MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865892

本体

23-5642-10 MICHEL KLEIN TRAJECT ブリーフケース MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865892
23-5642-10 MICHEL KLEIN TRAJECT ブリーフケース MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865892
23-5642-10 MICHEL KLEIN TRAJECT ブリーフケース MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865892
23-5642-10 MICHEL KLEIN TRAJECT ブリーフケース MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865892
23-5642-10 MICHEL KLEIN TRAJECT ブリーフケース MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865892
23-5642-10 MICHEL KLEIN TRAJECT ブリーフケース MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 06865892

MICHEL KLEIN TRAJECT ブリーフケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06865892
品番
23-5642-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,200
販売価格(税別)
¥22,000

撥水加工を施したポリエステル素材を使用した、実用性に優れたブリーフケース。15インチPC対応のファスナーポケットを備え、ビジネスツールをすっきり収納できます。キャリーオン機能付きでスーツケースとの併用もスムーズ。通勤から出張まで幅広く活躍する、機能性を重視した一品です。
5つの底鋲で自立性と床置き時の汚れの付着を低減。ショルダーベルト取り付け可能で肩掛けもできる2way仕様。

用途
通勤・出張などに。
材質
ポリエステル、合成皮革、一部牛革
色
ブラック
質量(g)
約1440
ポケット数
【バッグ前面】ファスナーポケット×3(うち1つは内部にペンホルダー×2、オープンポケット×2)、オープンポケット【バッグ中央】ファスナーポケット(内部に~15インチPC・タブレットホルダー、オープンポケット×2)【バッグ背面】ホック式オープンポケット
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×8×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする