京町産業車輌
京町産業車輌の 運搬機器
京町産業車輌の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06865932
品番
CL60
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
手巻き式です。
積載荷重(kg)
60
最低位(mm)
100
最高位(mm)
990
車輪径(Φmm)
前輪:100固定 後輪:75自在(ブレーキ付)
質量(kg)
約29
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
前輪:ゴム 後輪:ナイロン
トラスコ品番
458-3809
全幅(mm)
460
揚程(mm)
100〜990
全高(mm)
1320
フォークの荷重中心距離(mm)
250
脚寸法内幅(mm)
330(前脚)
脚寸法外幅(mm)
430(前脚)
フォーク長さ×幅×厚さ(mm)
500×30×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車上渡しとなります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません