京町産業車輌
京町産業車輌の 運搬機器
京町産業車輌の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06865957
品番
HL100B
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
揚程A(mm)
110〜950
1回転の揚程:約90
積載荷重(kg)
100
最低位(mm)
110
最高位(mm)
950
車輪径(Φmm)
前輪:100固定 後輪:100自在(ブレーキ付)
質量(kg)
約35
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
前輪:ゴム 後輪:ウレタン
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
500×60×40
全長B(mm)
880
全幅D(mm)
460
全高C(mm)
1350
脚長さJ(mm)
510(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
250
フォーク内幅H(mm)
320(前脚)
フォーク外幅G(mm)
430(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
130〜440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません