京町産業車輌
京町産業車輌の 運搬機器
京町産業車輌の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
リフトマイティ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06865993
品番
LM100
参考基準価格(税別)
¥393,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
汎用性一番オールマイティ。
油圧バッテリー式でらくらく昇降作業。
昇降操作は押釦式の親切設計。
充電器搭載でメンテナンスも容易。
自重約60kgのクラス最軽量設計。
積載荷重(kg)
100
最低位(mm)
110
最高位(mm)
1250
車輪径(Φmm)
前輪:100固定 後輪:100自在(ブレーキ付)
質量(kg)
約60
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
前輪:ウレタン 後輪:ウレタン
バッテリー容量(Ah)
38
油圧ユニット
250W
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
500×60×40
揚程A(mm)
110〜1250
全長B(mm)
900
全幅D(mm)
460
全高C(mm)
1620
脚長さJ(mm)
510(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
250
フォーク内幅H(mm)
340(前脚)
フォーク外幅G(mm)
430(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
130〜440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません