※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
カラー式フランジ型フレキ フランジSS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全長(mm)
600
400
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.6
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06866037
品番
NK312-100-600
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)
600
トラスコ品番
817-1561
質量(kg)
9.015
長さ(m)
0.6