※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
カラー式フランジ型フレキ フランジSS400
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全長(mm)
1000
400
600
700
800
900
1000
長さ(m)
1
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06866073
品番
NK312-15-1000
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)
1000
トラスコ品番
817-1564
質量(kg)
1.56
長さ(m)
1