※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
カラー式フランジ型フレキ フランジSS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全長(mm)
900
400
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.9
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06866308
品番
NK312-32-900
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)
900
トラスコ品番
817-1379
質量(kg)
3.778
長さ(m)
0.9