NK312-40-900 カラー式フランジ型フレキ フランジSS400 南国フレキ工業 06866362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー式フランジ型フレキ フランジSS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
全長(mm)900
長さ(m)0.9
内容量1本注文コード06866362品番NK312-40-900
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径(A)40材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)900トラスコ品番817-1580質量(kg)4.322長さ(m)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする