※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー10K耐圧用継ぎ手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06866572 品番 NK7810-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び径(A)150 トラスコ品番817-1758 材質フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400) 全長(mm)150 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)100(最高) 呼び径(B)6 接続方式フランジ 最高圧力(MPa)1(常温) 適合流体空気・温水・冷却水 伸縮量(mm)±14(軸方向)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする