※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー10K耐圧用継ぎ手

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06866597 品番 NK7810-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
呼び径(A)250 トラスコ品番850-5798 材質フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400) 全長(mm)200 質量(kg)34 使用温度範囲(℃)100(最高) 呼び径(B)10 接続方式フランジ 最高圧力(MPa)1(常温) 適合流体空気・温水・冷却水 伸縮量(mm)±14(軸方向)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする