両端に22kNのステッチが施された固定ループを取り付けたそれぞれの長さのイリジウム10.5mmセミスタティックロープ。ロープループとステッチのプロテクトシステムは、信じられないほどコンパクトで頑丈です。ループには カラビナの回転防止用ゴムが付けられています。ループ付きロープのメリットは、ノットによる強度低下が無いこと(ループの強度は22kN)、ノット作成ミスによるトラブルが発生しないこと、作業時間短縮などが挙げられます。