※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の 継手・パイプ
南国フレキ工業の 継手
南国フレキ工業の 防振継手・伸縮継手
スーパー10K耐圧用継ぎ手
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06866633
品番
NK7810-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
トラスコ品番
817-1761
材質
フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)
全長(mm)
150
質量(kg)
6.7
使用温度範囲(℃)
100(最高)
呼び径(B)
3
接続方式
フランジ
最高圧力(MPa)
1(常温)
適合流体
空気・温水・冷却水
伸縮量(mm)
±14(軸方向)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材