曜日別特売
11mm×10m イリジウム ループ付き CAMP(カンプ) 06866646

イリジウム ループ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
06866646
品番
11mm×10m
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

両端に22kNのステッチが施された固定ループを取り付けたそれぞれの長さのイリジウム11mmセミスタティックロープ。
ロープループとステッチのプロテクトシステムは、信じられないほどコンパクトで頑丈です。
ループには カラビナの回転防止用ゴムが付けられています。
ループ付きロープのメリットは、ノットによる強度低下が無いこと(ループの強度は22kN)、ノット作成ミスによるトラブルが発生しないこと、作業時間短縮などが挙げられます。

用途
屋根上作業、セルフレスキュー、鉄塔や産業構造物での使用など

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする