※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
20
25
32
40
50
全長(mm)
300
300
400
500
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06866658
品番
NK15260SA20-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
全長(mm)
300
トラスコ品番
817-2012
質量(kg)
1.075
長さ(m)
0.3