※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
20
25
32
40
50
全長(mm)
700
300
400
500
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.7
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06866694
品番
NK15260SA20-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
全長(mm)
700
トラスコ品番
817-2016
質量(kg)
1.337
長さ(m)
0.7