※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50
20
25
32
40
50
全長(mm)
500
300
400
500
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.5
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06866992
品番
NK15260SA50-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
全長(mm)
500
トラスコ品番
817-2034
質量(kg)
3.519
長さ(m)
0.5