※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
400
300
400
500
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.4
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06867464
品番
NK15312-15-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
全長(mm)
400
トラスコ品番
817-2081
質量(kg)
0.817
長さ(m)
0.4