※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
600
300
400
500
600
700
800
900
1000
長さ(m)
0.6
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06867482
品番
NK15312-15-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
全長(mm)
600
トラスコ品番
817-2083
質量(kg)
0.891
長さ(m)
0.6