※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び径(A)
32
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
長さ(m)
0.5
注文コード
06868198
品番
NK15313-32-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・長さ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
500
トラスコ品番
817-2150
質量(kg)
2.186
長さ(m)
0.5