曜日別特売
NK15200M20-1000 ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
全長(mm)1000
長さ(m)1
内容量1本注文コード06868566品番NK15200M20-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
呼び径(A)20材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)全長(mm)1000トラスコ品番817-1911質量(kg)0.9長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする