※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
15
8
10
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
500
300
400
500
600
700
800
900
1000
200
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06869144
品番
NK15203M15-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
全長(mm)
500
トラスコ品番
817-1965
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.384
長さ(m)
0.5